{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MU | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251824 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836826 | |
Codice del produttore | TLH07637 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Tipo: PR005S
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
18,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
558 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Rompitrucioli | MU | TIM |
Impiego principale | S | S |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |