{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompi-trucioli | MS | |
Profondità di taglio ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251824 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472161 | |
Codice del produttore | TJV07632 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |