{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR015S | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 25 m/min - 70 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251754 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837533 | |
Codice del produttore | TLJ07627 |