{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251754 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836772 | |
Codice del produttore | TLH07627 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 PR005S
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
18,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
14,79 €
3,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
443 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | PR005S | HB7415 | HB7415-1 |
Rompitrucioli | MQ | TIS | TIS |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Impiego principale | S | S | S |