{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | SW05 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | Ti | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
Codice articolo | 251754 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629930 | |
Codice del produttore | TWH07627 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 SW05
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
417 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Rompitrucioli | MQ | VS |
Impiego principale | Ti | M |