VNMG 160404 PV720

Codice art.: 251752 PV720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PV720
Materiale da taglio Cermet
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli PQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 520 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251752 PV720
EAN / GTIN 4960664726455
Codice del produttore TLD07872

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello