{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 105 m/min - 435 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251752 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857715 | |
Codice del produttore | TMH00058 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
22,28 €
13,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
290 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.067 pezzi in magazzino
9,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Impiego principale | P | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |