VNMG 160404 PR005S

Codice art.: 251752 PR005S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMG 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR005S
Materiale da taglio HM
Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli MQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 90 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251752 PR005S
EAN / GTIN 4960664836765
Codice del produttore TLH07626

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VNMG 160404  PR005S

VNMG 160404 PR005S

su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
18,57 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
14,79 €
4,42 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
293 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Condizione di taglio continuo continuo continuo
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,2 mm - 2 mm
Tipo PR005S HB7415 HB7415-1
Rompitrucioli MQ TIS TIS
Impiego principale S S S
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 90 m/min 60 m/min - 70 m/min 50 m/min - 110 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello