{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SM | |
Toleranz | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 440 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250764 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779908 | |
Codice del produttore | 250764 HB7010-1 |