{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Misura inserto | 15 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A32S PDUNR/L15 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | DN.. 1506.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 40 mm | |
Spostamento centrale L3 | 22 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 28 | |
Leva | 259015 8 | |
Vite per leva | 259018 7 | |
Set di molle | 259044 2 | |
Set spine elastiche | 259047 2 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 250627 32/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650641 | |
Codice del produttore | 250627 32/15 |