Portainserti con bloccaggio a vite 20/15 mm

Codice art.: 250610 20/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 15 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile PDJNR/L 2020K15
    Inserto adatto DN.. 1506..
    Ampiezza funzionale L4 25 mm
    Lunghezza della testina L1 35 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Sottoplacchetta 259031 28
    Leva 259015 8
    Vite per leva 259018 7
    Set di molle 259044 2
    Set spine elastiche 259047 2
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250610 20/15
    EAN / GTIN 4045197650511
    Codice del produttore 250610 20/15

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello