{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250104 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513116 | |
Codice del produttore | TJV00917 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Tipo: CA6525
su richiesta
Disponibile a magazzino
424 pezzi in magazzino
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
520 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
746 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
566 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.288 pezzi in magazzino
11,11 €
6,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Tipo | CA6525 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Rompitrucioli | MQ | VS | VS | MF | VS |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |