Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavorazione di finitura

Codice art.: 250104 CA025P

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento CVD
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli PQ
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 105 m/min - 435 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250104 CA025P
Codice del produttore TMH00006
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello