{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompi-trucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 480 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250104 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675272 | |
Codice del produttore | TAB00894 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |