{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250102 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836338 | |
Codice del produttore | TLH00916 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: PR005S
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
246 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | PR005S | HB7415-1 |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |