{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 105 m/min - 435 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250102 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857180 | |
Codice del produttore | TMH00005 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
15,00 €
7,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
937 pezzi in magazzino
11,11 €
6,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
489 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
700 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Rompitrucioli | PQ | SS | WSS | PF |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P |