{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,13 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 180 m/min - 590 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250102 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696826 | |
Codice del produttore | TAA00893 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: CA510
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
12,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
477 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Tipo | CA510 | HB7020 |
Impiego principale | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |