HFFA 46R-2 Lame rinforzate per scanalatura frontale

Codice art.: 2500748
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500748
EAN / GTIN 7291075328721
Codice del produttore 2500748
Numero-L L23920 1880

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Overall Length (OAL) 102 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 60 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 46 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Functional Width (WF) 9.5 mm
  • Overall Length (OAL) 102 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello