• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

HFIL 25.4MC Barre per lavorazioni frontali Dmin. 20mm.

Codice art.: 2500345
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500345
EAN / GTIN 7291075092363
Codice del produttore 2500345
Numero-L L23920 322

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.197″ ,Larghezza taglio (CW) 0.157″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.236″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 8″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.157″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.236″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.118″
  • Functional Width (WF): 0.45″
  • Overall Length (OAL): 8″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello