HFHL 25-25-4T12 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: 2500176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIFACE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2500176
    EAN / GTIN 7291075032925
    Codice del produttore 2500176
    Numero-L L23920 2148

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 29 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Functional Width (WF) 25.6 mm
    • Head Length (LH) 39 mm
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Altezza stelo (H) 25 mm
    • Profondità stelo (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello