HFHR 20-25-3T12 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: 2500001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIFACE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2500001
    EAN / GTIN 7291075032536
    Codice del produttore 2500001
    Numero-L L23920 199

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 30 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 3 mm
    • Functional Width (WF) 20.5 mm
    • Head Length (LH) 38 mm
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello