Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Cassettiera (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) chiudibile a chiave, verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. Portata per cassetto 25 kg. Con alzata per scrittoio in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, grigio luce RAL 7035. Piano di scrittura pieghevole, con sottomano. Altezza di scrittura 1034/1197 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 150
Altezza di scrittura (mm): 1034, 1197
Larghezza totale (mm): 550
Profondità totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1200
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3