Tamburo avvolgicavo

Codice art.: 2151/2450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Avvolgicavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2151/2450
    EAN / GTIN 4017976121512
    Codice del produttore 2151/2450
    Numero-L L90070 273

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Tamburo portacavi come kit di montaggio per carrelli da officina in lamiera di acciaio. Adatto anche per il fissaggio diretto a parete. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Secondo VDE con protezione termica. Versione per ambienti umidi con 25 m di cavo in gomma 3 x 1,5. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

    Proprietà:

    Colore: blu brillante

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello