Esecuzione:
attrezzature
Descrizione:
Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da officina in lamiera di acciaio. Adatto anche per il fissaggio diretto a parete. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793
Proprietà:
Larghezza totale (mm): 240
Profondità totale (mm): 240
Altezza totale (mm): 138
Colore: blu brillante