DGFS 0-17-3 Lame per Torni Multi mandrino con Inserti bilaterali. Sostituiscono le Lame in HSS o saldobrasate.

Codice art.: 2394336
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2394336
    EAN / GTIN 7291075088380
    Codice del produttore 2394336
    Numero-L L23920 1660

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Head Length (LH) 32 mm
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 60 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello