DGTL 20B-1.4D30 Utensili rinforzati per troncatura e scanalatura,

Codice art.: 2301385
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301385
EAN / GTIN 7291075088984
Codice del produttore 2301385
Numero-L L23920 1924

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
  • Head Length (LH) 29.6 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello