DGTL 20B-2D35 Utensili rinforzati per troncatura e scanalatura,

Codice art.: 2301393
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301393
    EAN / GTIN 7291075089066
    Codice del produttore 2301393
    Numero-L L23920 146

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 17.5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 17.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
    • Head Length (LH) 32.1 mm
    • Overall Length (OAL) 140 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello