Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. Struttura imbullonata. Telai a piani in pannelli con materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. imbullonabili in modo variabile, intervallo 50 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata piano superiore e centrale 80 kg. 3 pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 13 mm. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 820
Larghezza superficie utile (mm): 610
Altezza ripiani (mm): 251, 551, 851
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 935
Larghezza totale (mm): 666
Altezza totale (mm): 1101
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3