{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301 | 100; 120 | |
Corsa di regolazione rapida S | 11 mm | |
Lunghezza utile L1 | 97 mm | |
⌀ Esterno D1 | 32 mm | |
Codice ISO Inserto | TO.X 1403.. | |
Set di viti per inserti | 239653 10IP | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238310 60 | |
EAN / GTIN | 4047109082403 | |
Codice del produttore | M30 20061 |