Cartuccia di precisione KOMET® M302, Modello: 10

Codice art.: 238310 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301 29,5; 35,5
Corsa di regolazione rapida S 3,5 mm
Lunghezza utile L1 28,5 mm
⌀ Esterno D1 10 mm
Codice ISO Inserto TO. X 06T1..
Set di viti per inserti 239653 6IP
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238310 10
EAN / GTIN 4047109082359
Codice del produttore M30 20011

Descrizione

Esecuzione:

Idoneo per: n. art. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M e 268878 BK8425.

Nota:

Impiego con la testina a regolazione micrometrica B301. Inserti adatti W30 sinistri e W30/W57 neutri.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello