Carrello per cassette Euro

Codice art.: 2381
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2381
    EAN / GTIN 4017976023816
    Codice del produttore 2381
    Numero-L L90080 381

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Struttura tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. Struttura imbullonata. Telai a piani in pannelli con materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. imbullonabili in modo variabile, intervallo 50 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata piano superiore e centrale 80 kg. 3 pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 13 mm. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 250
    Lunghezza superficie utile (mm): 410
    Larghezza superficie utile (mm): 610
    Altezza ripiani (mm): 251, 551, 851
    Portata ripiano (kg): 80
    Lunghezza totale (mm): 525
    Larghezza totale (mm): 666
    Altezza totale (mm): 1101
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 125 x 32

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello