Mandrino HW63

Codice art.: 237653 HW63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Attacco HW63
    ⌀ Esterno 63 mm
    Adattatore HSK-A 63
    Norma attacco DIN 69893
    Forma A
    Passaggio interno per LR
    Foro Balluffchip
    Lunghezza L 54 mm
    Sporgenza totale Dim. A 80 mm
    Tipo di prodotto Attacco HW

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 237653 HW63
    EAN / GTIN 4045197677327
    Codice del produttore 237653 HW63

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello