Mandrino, HSK-A 63, Attacco: HW20

Codice art.: 237653 HW20
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW20
⌀ Esterno 20 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Foro Balluffchip
Lunghezza L 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 42 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237653 HW20
copia
EAN / GTIN 4045197677273
copia
Codice del produttore 237653 HW20
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello