• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino HW50

Codice art.: 237653 HW50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW50
⌀ Esterno 50 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Foro Balluffchip
Lunghezza L 39 mm
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237653 HW50
EAN / GTIN 4045197677310
Codice del produttore 237653 HW50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello