Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, ⌀ Nominale D: 21,8mm

Codice art.: 236677 21,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 21,8
Esecuzione del codolo DIN 1835 A
Passaggio interno per LR
⌀ Minimo dmin 20,8 mm
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico 21,5 mm - 22,3 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 158 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 16
Inserto adatto 260142 HB725
Set di viti per inserti 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236677 21,8
EAN / GTIN 4045197769244
Codice del produttore 236677 21,8

Descrizione

Uso:

Per l'allargatura di fori pre-eseguiti o di fusione fino al ⌀ nominale in combinazione con boccola di serraggio a eccentrico n. art. 236679.
Per inserti ISO standard CC..0602.

Nota:

Il ⌀ da alesare non deve essere inferiore al ⌀ dmin.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello