{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 20,8 | |
Esecuzione del codolo | DIN 1835 A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Minimo dmin | 19,8 mm | |
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico | 20,5 mm - 21,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 154 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 | 16 | |
Inserto adatto | 260142 HB725 | |
Set di viti per inserti | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236677 20,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769237 | |
Codice del produttore | 236677 20,8 |