{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 13,8 | |
Esecuzione del codolo | DIN 1835 A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Minimo dmin | 12,8 mm | |
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico | 13,5 mm - 14,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 10 mm | |
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 | 10 | |
Inserto adatto | 260142 HB725 | |
Set di viti per inserti | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236677 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769169 | |
Codice del produttore | 236677 13,8 |