{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 95 | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
⌀ Esterno d1 | 92,5 mm | |
Dimensione punta pilota | 80 | |
Codice ISO Inserto | WOEX06T304 | |
Set di viti per inserti | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236660 95 | |
Codice del produttore | V46 40951 |