• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testina di foratura KOMET KUB® V464 85 mm

Codice art.: 236660 85
Sconto
1849,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 85
Codolo ABS
Utilizzo foro Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Per ⌀ in pollici 3 11/32 pollici
Sporgenza totale LA 75 mm
ABS® T ⌀ d 50 mm
⌀ Esterno d1 83,5 mm
Dimensione punta pilota 80
Codice ISO Inserto WOEX06T304
Set di viti per inserti 239655 10IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236660 85
EAN / GTIN 4047109090514
Codice del produttore V46 40851

Descrizione

Esecuzione:

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l’inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al ⌀. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6×D.
Sicuro fino a 6×D.

Uso:

Con punta pilota n. art. 236661236662.
Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Punta a inserti con componenti di montaggio.

Nota:

Ricambi su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello