{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 100 | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per ⌀ in pollici | 3 15/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
⌀ Esterno d1 | 97,2 mm | |
Dimensione punta pilota | 80 | |
Codice ISO Inserto | WOEX080404 | |
Set di viti per inserti | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236660 100 | |
Codice del produttore | V46 41001 |