{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ Nominale D | 41 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 123 mm | |
Sporgenza totale LA | 173 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione | 44 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 34-... | |
Set di viti per inserti | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236635 41 | |
EAN / GTIN | 4047109099845 | |
Codice del produttore | V30 74101 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 41mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
564,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
385,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
537,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 41 | 41 | 41 |
Codolo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |