• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a inserti KOMET KUB Trigon® ABS 50 29,5 mm

Codice art.: 236635 29,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Trigon®
⌀ Nominale D 29,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ABS
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 90 mm
Sporgenza totale LA 125 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione 32,5 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 1,5 mm
Codice ISO Inserto WOEX 05T304 24-...
Set di viti per inserti 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236635 29,5
EAN / GTIN 4047109099692
Codice del produttore V30 72951

Descrizione

Esecuzione:

  • Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
  • Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ± 0,1 mm).
  • Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
  • 3 − 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
  • Per impiego fisso e rotante.
  • Foratura fuori asse: in base al ⌀ fino a 1,5 mm.

Uso:

Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

  • Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
  • Su richiesta − tagliente sinistro; − 2×D; − altri ⌀; − esecuzioni speciali; − dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello