Punta a inserti KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 18,5mm

Codice art.: 236635 18,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Trigon®
⌀ Nominale D 18,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ABS
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 57 mm
Sporgenza totale LA 92 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione 19,5 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,5 mm
Codice ISO Inserto WOEX 030204 10-...
Set di viti per inserti 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236635 18,5
EAN / GTIN 4047109099524
Codice del produttore V30 71851

Descrizione

Esecuzione:

  • Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
  • Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ± 0,1 mm).
  • Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
  • 3 − 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
  • Per impiego fisso e rotante.
  • Foratura fuori asse: in base al ⌀ fino a 1,5 mm.

Uso:

Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

  • Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
  • Su richiesta − tagliente sinistro; − 2×D; − altri ⌀; − esecuzioni speciali; − dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello