{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 36 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 180 mm | |
Sporgenza totale LA | 221 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 63 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 110408 38-... | |
Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236604 36 | |
EAN / GTIN | 4047109199095 | |
Codice del produttore | U45 63600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 36 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
843,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
696,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua |
Codice ISO Inserto | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
⌀ Nominale D | 36 | 36 |
Codolo | ABS | ISO 9766 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |