{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 18,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 76 mm | |
Sporgenza totale LA | 108 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 060206 18-... | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236603 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181465 | |
Codice del produttore | U44 51850 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 18,5 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
597,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
465,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
339,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Codolo | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 108 | 94 | 92 |