Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® 34 mm

Codice art.: 235505 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ Nominale D 34
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
    Codolo ABS
    Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza utile L1 102 mm
    Sporgenza totale LA 142 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
    Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-..
    Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Lunghezza complessiva L 173 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 235505 34
    EAN / GTIN 4047109026780
    Codice del produttore U11 53400

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con codolo ABS®.

    Uso:

    Con inserti n. art. 236520236576.

    Fornitura:

    Incluse viti di serraggio (senza inserti).

    Nota:

    Impiego solo con macchine stabili.
    Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010239012.
    ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D+0,5 mm.
    Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello