Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm

Codice art.: 235505 43
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 43
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ABS
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 129 mm
Sporgenza totale LA 179 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codice ISO Inserto SOEX 120508 44-..
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 210 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235505 43
Codice del produttore U11 54300

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010239012.
⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D+0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 43mm

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
385,84 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
575,12 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 1 1 1
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D 3×D 3×D
Passaggio interno per LR
⌀ Nominale D 43 43 43
Codolo ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza utile L1 129 mm 129 mm 129 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello