{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 38 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 114 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 1/2 pollici | |
Sporgenza totale LA | 164 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 120508 44-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 195 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235505 38 | |
Codice del produttore | U11 53800 |