{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 37,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 114 mm | |
Sporgenza totale LA | 153 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 120508 44-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 213 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235502 37,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026940 | |
Codice del produttore | U11 83750 |