{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 18,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 38 mm | |
Sporgenza totale LA | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 060305 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739643 | |
Codice del produttore | 234000 18,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 18,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
361,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
298,20 €
189,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Sporgenza totale LA | 56 | 56 |